text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disc de tăiere 305 x 3,5 x 22,23mm


Advantages: For universal use on all rail types - Top performing product for lower powered machines (< 5kW) and hard rails - Fast cutting, due to softer bond - For use on gas powered cutting-off machines with a cutting speed of 100 m/s and clamping device

Cod Articol 1G196253
Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 3.5
Diametrul discului (mm) 305
Potrivit pentru metal Da
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 3.5
Diametrul discului (mm) 305
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 22.23
Model A 624 SX Supra; Kronenflex

Descriere

Advantages: For universal use on all rail types - Top performing product for lower powered machines (< 5kW) and hard rails - Fast cutting, due to softer bond - For use on gas powered cutting-off machines with a cutting speed of 100 m/s and clamping device

Numerele articolelor

Cod Articol 1G196253
EAN 5907560219673
UBB 500710468041
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 353111
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.