text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disc de tăiere 230 x 1,9 x 22,23


Advantages: Free of iron, sulphur and chlorine - Universal use on steel and stainless steel - Cutting disk made of self-sharpening, calcined aluminum oxide - Tremendous aggressiveness when used for cutting solid steel materials

Cod Articol 8L921149
Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 1.9
Diametrul discului (mm) 230
Potrivit pentru metal Da
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 1.9
Diametrul discului (mm) 230
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 22.2
Tipul de particule Corundum
Marca Klingspor
Model A 646 R Supra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Descriere

Advantages: Free of iron, sulphur and chlorine - Universal use on steel and stainless steel - Cutting disk made of self-sharpening, calcined aluminum oxide - Tremendous aggressiveness when used for cutting solid steel materials

Numerele articolelor

Cod Articol 8L921149
EAN 5907560207809
UBB 500695773233
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 340943
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.