text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Klingspor Disc de tăiere 180 x 3 x 22,23


Advantages: Special recipe prevents smearing and clogging - High removal rate on stainless steel due to hardened aluminium oxide

Cod Articol 1M557837
Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 3
Diametrul discului (mm) 180
Potrivit pentru metal Da
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 3
Diametrul discului (mm) 180
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 22.2
Marca Klingspor
Codul mărfurilor 68042218
Model A 24 N Supra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Descriere

Advantages: Special recipe prevents smearing and clogging - High removal rate on stainless steel due to hardened aluminium oxide

Numerele articolelor

Cod Articol 1M557837
EAN 4014855012442
UBB 500513233303
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 13455
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.