text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Klingspor Disc de tăiere 180 x 3 x 22,23


Advantages: Special combination prevents smearing and clogging - Optimized cutting off performance on non-ferrous metals

Cod Articol 0Y450419
Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 3
Diametrul discului (mm) 180
Potrivit pentru metal Da
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 3
Diametrul discului (mm) 180
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 22.2
Marca Klingspor
Codul mărfurilor 68042218
Model A 46 N Supra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Descriere

Advantages: Special combination prevents smearing and clogging - Optimized cutting off performance on non-ferrous metals

Numerele articolelor

Cod Articol 0Y450419
EAN 4014855021888
UBB 500513237288
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 170709
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.