text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disc de tăiere 150 x 2,5 x 22,23


Advantages: Special recipe prevents smearing and clogging - High removal rate on stainless steel due to hardened aluminium oxide

Cod Articol 0C195562
Aplicație Tăiere
Formă Cranked
Grosime (mm) 2.5
Diametrul discului (mm) 150
Potrivit pentru metal Da
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Aplicație Tăiere
Formă Cranked
Grosime (mm) 2.5
Diametrul discului (mm) 150
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 22.2
Marca Klingspor
Model A 24 N Supra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Descriere

Advantages: Special recipe prevents smearing and clogging - High removal rate on stainless steel due to hardened aluminium oxide

Numerele articolelor

Cod Articol 0C195562
EAN 4014855067411
UBB 500513233220
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 235377
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.