text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Klingspor Disc de tăiere 150 x 1,6 x 22,23


Advantages: Free of iron, sulfur and chlorine - Extra long service life across all applications - For universal use in metal processing - Short cutting times - Low burr formation - Low thermal load - 25 pieces delivered in the Kronenflex® box for long lasting high performance and moisture protection

Cod Articol 1J218176
Aplicație Tăiere
Formă Alte
Grosime (mm) 1.6
Diametrul discului (mm) 150
Potrivit pentru metal Da
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Aplicație Tăiere
Formă Alte
Grosime (mm) 1.6
Diametrul discului (mm) 150
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 22.2
Marca Klingspor
Codul mărfurilor 68042218
Model A 946 TZ Special; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Descriere

Advantages: Free of iron, sulfur and chlorine - Extra long service life across all applications - For universal use in metal processing - Short cutting times - Low burr formation - Low thermal load - 25 pieces delivered in the Kronenflex® box for long lasting high performance and moisture protection

Numerele articolelor

Cod Articol 1J218176
EAN 5907560204952
UBB 500695767623
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 339111
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.