text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 24.12.2024 – 02.01.2025 toate punctele de lucru  Fabory România vor fi închise, primele livrări se vor efectua începând cu 09.01.2025. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite!

Klingspor Disc de tăiere 125 x 2,5 x 22,23


Advantages: Special combination prevents smearing and clogging - Optimized cutting off performance on non-ferrous metals

Cod Articol 6U380258
Aplicație Tăiere
Formă Cranked
Grosime (mm) 2.5
Diametrul discului (mm) 125
Potrivit pentru metal Da
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Aplicație Tăiere
Formă Cranked
Grosime (mm) 2.5
Diametrul discului (mm) 125
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 22.2
Marca Klingspor
Model A 46 N Supra; Kronenflex

Descriere

Advantages: Special combination prevents smearing and clogging - Optimized cutting off performance on non-ferrous metals

Numerele articolelor

Cod Articol 6U380258
EAN 4014855021871
UBB 500513237106
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 170708
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.