text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disc de tăiere 125 x 2,5 x 22,23


Advantages: Special recipe prevents smearing and clogging - High removal rate on stainless steel due to hardened aluminium oxide

Cod Articol 5T966213
Aplicație Tăiere
Formă Cranked
Grosime (mm) 2.5
Diametrul discului (mm) 125
Potrivit pentru metal Da
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Aplicație Tăiere
Formă Cranked
Grosime (mm) 2.5
Diametrul discului (mm) 125
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 22.2
Marca Klingspor
Model A 24 N Supra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Descriere

Advantages: Special recipe prevents smearing and clogging - High removal rate on stainless steel due to hardened aluminium oxide

Numerele articolelor

Cod Articol 5T966213
EAN 4014855012565
UBB 500513233147
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 2951
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.