text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disc de tăiere 125 x 1,6 x 22,23


Advantages: Free of iron, sulfur and chlorine - Extra long service life across all applications - For universal use in metal processing - Short cutting times - Low burr formation - Low thermal load - 25 pieces delivered in the Kronenflex® box for long lasting high performance and moisture protection

Cod Articol 8A102512
Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 1.6
Diametrul discului (mm) 125
Potrivit pentru metal Da
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 1.6
Diametrul discului (mm) 125
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 22.2
Marca Klingspor
Model A 946 TZ Special; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Descriere

Advantages: Free of iron, sulfur and chlorine - Extra long service life across all applications - For universal use in metal processing - Short cutting times - Low burr formation - Low thermal load - 25 pieces delivered in the Kronenflex® box for long lasting high performance and moisture protection

Numerele articolelor

Cod Articol 8A102512
EAN 5907560204938
UBB 500695767474
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 339110
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.