text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disc de tăiere 115 x 1 x 22,23


Advantages: Free of iron, sulfur and chlorine - Outstanding performance in daily use - Highest cutting performance, even with low grinding pressure - 25 pieces delivered in the Kronenflex® box for long lasting high performance and moisture protection

Cod Articol 8W330368
Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 1
Diametrul discului (mm) 115
Potrivit pentru metal Da
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 1
Diametrul discului (mm) 115
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 22.2
Tipul de particule Ceramică
Marca Klingspor
Model K 960 TX Special; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Descriere

Advantages: Free of iron, sulfur and chlorine - Outstanding performance in daily use - Highest cutting performance, even with low grinding pressure - 25 pieces delivered in the Kronenflex® box for long lasting high performance and moisture protection

Numerele articolelor

Cod Articol 8W330368
EAN 5907560188160
UBB 500695708809
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 328885
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.