text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disc de tăiere 115 x 1,6 x 22,23


Advantages: Free of iron, sulphur and chlorine - Universal use on steel and stainless steel (INOX) - Cutting disc made of a calcined, cubic aluminium oxide that is self-sharpening - Minimal burr formation and longer service life - Best suited for cutting thin-walled profiles and pipes

Cod Articol 2M540513
Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 1.6
Diametrul discului (mm) 115
Potrivit pentru metal Da
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 1.6
Diametrul discului (mm) 115
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 22.2
Tipul de particule Corundum
Marca Klingspor
Model A 346 Extra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Descriere

Advantages: Free of iron, sulphur and chlorine - Universal use on steel and stainless steel (INOX) - Cutting disc made of a calcined, cubic aluminium oxide that is self-sharpening - Minimal burr formation and longer service life - Best suited for cutting thin-walled profiles and pipes

Numerele articolelor

Cod Articol 2M540513
EAN 5907560207502
UBB 500695772656
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 340936
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.