text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disc de tăiere 115 x 0,8 x 22,23


Advantages: Free of iron, sulfur and chlorine - Very short cutting times - Very precise and clean cuts - Low thermal load - Minimal burr formation, minimizing finish-machining - 25 pieces delivered in the Kronenflex® box for long-lasting high performance and moisture protection

Cod Articol 9N991575
Aplicație Tăiere
Formă Cranked
Grosime (mm) 0.8
Diametrul discului (mm) 115
Potrivit pentru metal Da
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Aplicație Tăiere
Formă Cranked
Grosime (mm) 0.8
Diametrul discului (mm) 115
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 22.2
Tipul de particule Corundum
Marca Klingspor
Model A 980 TZ Special; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Descriere

Advantages: Free of iron, sulfur and chlorine - Very short cutting times - Very precise and clean cuts - Low thermal load - Minimal burr formation, minimizing finish-machining - 25 pieces delivered in the Kronenflex® box for long-lasting high performance and moisture protection

Numerele articolelor

Cod Articol 9N991575
EAN 4014855206551
UBB 500513231166
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 322182
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.