text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disc de schimbare rapidă 80/S/50


grad extrem de mare de îndepărtare pe oțel inoxidabil datorită granulei ceramice microcristaline și cu sistem de autoascuțire. proprietăți abrazive continuu agresive. sistemul multistrat permite șlefuirea la rece pe oțel inoxidabil

Cod Articol S0830.050.080
Aplicație Măcinare
Formă Flat
Număr maxim de rotații (1/min) 30000
Diametru 50
Tip Disc
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Aplicație Măcinare
Formă Flat
Număr maxim de rotații (1/min) 30000
Diametru 50
Tip Disc
Diametrul discului (mm) 50
Granulație 80
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru asfalt Nu
Potrivit pentru cărămidă Nu
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru beton/piatră de beton Nu
Potrivit pentru beton armat Nu
Potrivit pentru țevi din fontă Nu
Potrivit pentru piatră albastră Nu
Potrivit pentru cărămida de silicat de calciu Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru metal Da
Potrivit pentru piatră naturală Nu
Potrivit pentru șamotă Nu
Potrivit pentru beton spălat Nu
Potrivit pentru țiglă de acoperiș Nu
Roată diamantată Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Roată cu bol Nu
Tipul de particule Ceramică
Granulație în conformitate cu CAMI 80
Potrivit pentru beton celular Nu
Finețea țesăturii nețesute Finete grosieră
Dispozitiv de fixare X-Lock Nu
Segmentare Nici unul
Placă de suport din material Plastic
Disc cu clapete Nu
Marca Klingspor
Greutate pe bucată (g) 3
Model QMC 910
Type Quick-Change Disc

Numerele articolelor

Cod Articol S0830.050.080
EAN 4014855123957
UBB 500571089332
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 295370
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.