text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disc de degroșare A 46 N Supra dm115xT6mm offset, aluminiu alezaj 22.23 mm


For the processing of aluminium. No clogging of the disc when used on NF metals. Optimal relationship between removal and wear. Very good aggression and service life. Bore 22.23 mm Ø

Cod Articol 8Z033993
Număr maxim de rotații (1/min) 13300
Diametru 115
Tip Disc
Potrivit pentru metal Da
Potrivit pentru metale neferoase Da
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Număr maxim de rotații (1/min) 13300
Diametru 115
Tip Disc
Potrivit pentru metal Da
Potrivit pentru metale neferoase Da
Tipul de particule Corundum
Marca Klingspor
Model A 46 N Supra; Kronenflex
Type Grinding Disc

Descriere

For the processing of aluminium. No clogging of the disc when used on NF metals. Optimal relationship between removal and wear. Very good aggression and service life. Bore 22.23 mm Ø

Numerele articolelor

Cod Articol 8Z033993
EAN 4014855010486
UBB 500513288752
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 6622
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.