text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disc de curățare grosieră NCD 200 dm125xmm alezaj 22.23 mm


VK/NCD200/VSI/S/125X22,23

Cod Articol S0810.125.023
Aplicație Măcinare
Formă Flat
Număr maxim de rotații (1/min) 9600
Diametru 125
Tip Disc
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare

Specificații

Aplicație Măcinare
Formă Flat
Număr maxim de rotații (1/min) 9600
Diametru 125
Tip Disc
Diametrul discului (mm) 125
Materialul suportului Material nețesut
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru asfalt Nu
Potrivit pentru cărămidă Nu
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru beton/piatră de beton Nu
Potrivit pentru beton armat Nu
Potrivit pentru țevi din fontă Nu
Potrivit pentru piatră albastră Nu
Potrivit pentru cărămida de silicat de calciu Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru metal Da
Potrivit pentru piatră naturală Nu
Potrivit pentru șamotă Nu
Potrivit pentru beton spălat Nu
Potrivit pentru țiglă de acoperiș Nu
Roată diamantată Nu
Diametrul găurii 22.23
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Da
Potrivit pentru vopsea Da
Roată cu bol Nu
Tipul de particule Carbură de siliciu
Potrivit pentru beton celular Nu
Dispersie Open
Finețea țesăturii nețesute Finete grosieră
Dispozitiv de fixare X-Lock Nu
Segmentare Nici unul
Placă de suport din material Țesătură de sticlă
Disc cu clapete Nu
Adecvat pentru material de umplere Da
Marca Klingspor
Greutate pe bucată (g) 80
Model NCD 200
Type Cleaning Disc

Descriere

Special SiC non-woven cleaning cloth for removing temper colours and cleaning surfaces. No clogging thanks to the open structure. Bore 22.23 mm Ø

Numerele articolelor

Cod Articol S0810.125.023
EAN 4014855090471
UBB 500504217216
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 259044
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.