Coated products
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Coated products
S0185.000.040
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
Klingspor Disc de șlefuire adeziv PS 22 K 115 mm granulație 40 pentru lemn / metal corindon
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
SC/PS22K/40/S/115
Descriere completa
Cod Articol
S0185.000.040
Aplicație
Măcinare
Diametru
115
Tip
Disc
Diametrul discului (mm)
115
Materialul suportului
Hârtie
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Aplicație
Măcinare
Diametru
115
Tip
Disc
Diametrul discului (mm)
115
Materialul suportului
Hârtie
Granulație
40
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Da
Potrivit pentru plastic
Da
Potrivit pentru oțel
Da
Potrivit pentru metal
Da
Potrivit pentru lemn
Da
Potrivit pentru vopsea
Da
Fixare cu cârlig și buclă
Da
Tipul de particule
Corundum
Granulație în conformitate cu CAMI
40
Dispersie
Pe jumătate deschis
Model de găurire
Nici unul
Adecvat pentru material de umplere
Da
Marca
Klingspor
Greutate pe bucată (g)
32
Model
PS 22 K
Type
Grinding Disc
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
S0185.000.040
EAN
4014855019427
UBB
240216475402
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
2785