text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disc cupă 125 x 7 x 22,23


Advantages: Double row cup grinding wheel with outstanding stock removal performance - High aggressiveness at low force requirements - Exceptional price-performance ratio - M14 adapter available, see DZ 114

Cod Articol 9H085532
Aplicație Măcinare
Grosime (mm) 7
Număr maxim de rotații (1/min) 12200
Diametrul discului (mm) 125
Potrivit pentru beton Da
Ambalat la 1

Specificații

Aplicație Măcinare
Grosime (mm) 7
Număr maxim de rotații (1/min) 12200
Diametrul discului (mm) 125
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru beton/piatră de beton Da
Roată diamantată Da
Diametrul găurii 22.2
Tipul de particule Alte
Lățimea segmentului (mm) 5
Înălțimea segmentului (mm) 7
Segmentare Alte
Numărul de segmente 18
Marca Klingspor
Model DS 300 B Extra
Type Diamond Cup Grinding Wheel

Descriere

Advantages: Double row cup grinding wheel with outstanding stock removal performance - High aggressiveness at low force requirements - Exceptional price-performance ratio - M14 adapter available, see DZ 114

Numerele articolelor

Cod Articol 9H085532
EAN 4014855218486
UBB 500636788464
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 325362
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.