text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamond cup grinding wheel 180X7,8X22,23


Advantages: An ideal match with all types of abrasive materials - Outstanding grinding performance combined with a long service life - Fast and smooth grinding of surfaces thanks to double-row segments - Extended service life thanks to optimized matrix and diamonds - Simple dust extraction through openings in the steel enclosure - M14 adapter available, see DZ 114

Cod Articol 6S931510
Aplicație Măcinare
Grosime (mm) 7.8
Diametrul discului (mm) 180
Potrivit pentru asfalt Da
Potrivit pentru beton Da
Ambalat la 1

Specificații

Aplicație Măcinare
Grosime (mm) 7.8
Diametrul discului (mm) 180
Potrivit pentru asfalt Da
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru beton/piatră de beton Da
Potrivit pentru piatră naturală Da
Roată diamantată Da
Diametrul găurii 22.2
Tipul de particule Alte
Lățimea segmentului (mm) 7.8
Înălțimea segmentului (mm) 5.3
Segmentare Alte
Numărul de segmente 22
Marca Klingspor
Model DS 600 A Supra
Type Diamond Cup Grinding Wheel

Descriere

Advantages: An ideal match with all types of abrasive materials - Outstanding grinding performance combined with a long service life - Fast and smooth grinding of surfaces thanks to double-row segments - Extended service life thanks to optimized matrix and diamonds - Simple dust extraction through openings in the steel enclosure - M14 adapter available, see DZ 114

Numerele articolelor

Cod Articol 6S931510
EAN 4014855256181
UBB 500695725639
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 331029
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.