text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 24.12.2024 – 02.01.2025 toate punctele de lucru  Fabory România vor fi închise, primele livrări se vor efectua începând cu 09.01.2025. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite!

Klingspor Diamond cup grinding wheel 180X7,8X22,23


Advantages: Excellent dust extraction thanks to specially designed (fan-shaped) opening - Low weight thanks to lightweight steel plate - Rugged performance and operation with minimum vibrations - M14 adapter available, see DZ 114

Cod Articol 6I280187
Aplicație Măcinare
Grosime (mm) 7.8
Diametrul discului (mm) 180
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru beton/piatră de beton Da
Ambalat la 1

Specificații

Aplicație Măcinare
Grosime (mm) 7.8
Diametrul discului (mm) 180
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru beton/piatră de beton Da
Potrivit pentru piatră naturală Da
Roată diamantată Da
Diametrul găurii 22.2
Tipul de particule Alte
Lățimea segmentului (mm) 7.8
Înălțimea segmentului (mm) 5.5
Segmentare Alte
Numărul de segmente 24
Marca Klingspor
Model DS 600 S Supra

Descriere

Advantages: Excellent dust extraction thanks to specially designed (fan-shaped) opening - Low weight thanks to lightweight steel plate - Rugged performance and operation with minimum vibrations - M14 adapter available, see DZ 114

Numerele articolelor

Cod Articol 6I280187
EAN 4014855256051
UBB 500695724806
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 331025
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.