text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamond cup grinding wheel 125X7,2X22,23


Advantages: An ideal match with all types of abrasive materials - Outstanding grinding performance combined with a long service life - Fast and smooth grinding of surfaces thanks to double-row segments - Extended service life thanks to optimized matrix and diamonds - Simple dust extraction through openings in the steel enclosure - M14 adapter available, see DZ 114

Cod Articol 9S294476
Diametrul discului (mm) 125
Potrivit pentru asfalt Da
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru beton/piatră de beton Da
Potrivit pentru cărămida de silicat de calciu Da
Ambalat la 1

Specificații

Diametrul discului (mm) 125
Potrivit pentru asfalt Da
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru beton/piatră de beton Da
Potrivit pentru cărămida de silicat de calciu Da
Potrivit pentru metal Da
Roată diamantată Da
Diametrul găurii 22.2
Roată cu bol Da
Potrivit pentru beton celular Da
Lățimea segmentului (mm) 7.2
Înălțimea segmentului (mm) 5
Numărul de segmente 18
Marca Klingspor
Model DS 600 A Supra
Type Diamond Cup Grinding Wheel

Descriere

Advantages: An ideal match with all types of abrasive materials - Outstanding grinding performance combined with a long service life - Fast and smooth grinding of surfaces thanks to double-row segments - Extended service life thanks to optimized matrix and diamonds - Simple dust extraction through openings in the steel enclosure - M14 adapter available, see DZ 114

Numerele articolelor

Cod Articol 9S294476
EAN 4014855256174
UBB 500695725480
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 331028
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.