text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamond cup grinding wheel 115X7,2X22,23


Advantages: Excellent dust extraction thanks to specially designed (fan-shaped) opening - Low weight thanks to lightweight steel plate - Rugged performance and operation with minimum vibrations - M14 adapter available, see DZ 114

Cod Articol 8M623899
Aplicație Măcinare
Grosime (mm) 7.2
Diametrul discului (mm) 115
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru beton/piatră de beton Da
Ambalat la 1

Specificații

Aplicație Măcinare
Grosime (mm) 7.2
Diametrul discului (mm) 115
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru beton/piatră de beton Da
Potrivit pentru piatră naturală Da
Roată diamantată Da
Diametrul găurii 22.2
Tipul de particule Alte
Lățimea segmentului (mm) 7.2
Înălțimea segmentului (mm) 5.5
Segmentare Alte
Numărul de segmente 16
Marca Klingspor
Model DS 600 S Supra
Type Diamond Cup Grinding Wheel

Descriere

Advantages: Excellent dust extraction thanks to specially designed (fan-shaped) opening - Low weight thanks to lightweight steel plate - Rugged performance and operation with minimum vibrations - M14 adapter available, see DZ 114

Numerele articolelor

Cod Articol 8M623899
EAN 4014855256013
UBB 500695724491
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 331023
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.