text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Cupa de șlefuit A16 R 100/55 mm oțel 16 găuri 22,23 mm


For coarse descaling, deburring and derusting in the metal industry and of various materials. Medium hardness. Dimensions: 110/100 x 55. Bore 22.23 mm Ø

Cod Articol 4J287146
Aplicație Măcinare
Formă Cranked
Grosime (mm) 55
Diametrul discului (mm) 110
Diametrul discului de rectificare (mm) 100
Ambalat la 6
Exclusiv împachetare

Specificații

Aplicație Măcinare
Formă Cranked
Grosime (mm) 55
Diametrul discului (mm) 110
Diametrul discului de rectificare (mm) 100
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 22.2
Roată cu bol Da
Tipul de particule Corundum
Finețea țesăturii nețesute Finete grosieră
Marca Klingspor
Model A 16 R Supra; Kronenflex

Descriere

For coarse descaling, deburring and derusting in the metal industry and of various materials. Medium hardness. Dimensions: 110/100 x 55. Bore 22.23 mm Ø

Numerele articolelor

Cod Articol 4J287146
EAN 4014855012657
UBB 500513230580
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 13729
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.