text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Cupa de șlefuire A30 R 100/55 mm oțel 30 alezaj 22.23 mm


For coarse descaling, deburring and derusting in the metal industry and of various materials. Medium hardness. Dimensions: 110/100 x 55. Bore 22.23 mm Ø

Cod Articol 2I664097
Aplicație Măcinare
Formă Cranked
Grosime (mm) 55
Diametrul discului (mm) 110
Diametrul discului de rectificare (mm) 100
Ambalat la 6
Exclusiv împachetare

Specificații

Aplicație Măcinare
Formă Cranked
Grosime (mm) 55
Diametrul discului (mm) 110
Diametrul discului de rectificare (mm) 100
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 22.2
Roată cu bol Da
Tipul de particule Corundum
Marca Klingspor
Model A 30 R Supra; Kronenflex
Type Grinding Disc

Descriere

For coarse descaling, deburring and derusting in the metal industry and of various materials. Medium hardness. Dimensions: 110/100 x 55. Bore 22.23 mm Ø

Numerele articolelor

Cod Articol 2I664097
EAN 4014855021147
UBB 500513230663
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 13728
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.