text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Carbide burr set HF100INOX Carbide 9,6X6


Properties: 5 piece burr set, cut 11, in a Klingspor screw box - Contents: HF 100 A 9,6x19,0x6 (334121), HF 100 C 9,6x19x6 (334138), HF 100 D 9,6x8x6 (334145), HF 100 F 9,6x19x6 (334156), HF 100 L 10x20x6 (334204) Advantages: Presentation of the high performance Inox cut - Practical and safe storage of the burrs - Optimized cut for working on austenitic, corrosion and acid-proof stainless steels - Considerably higher stock removal rate compared to the standard double cut

Cod Articol 4J215907
Număr de piese 5
Dantură Tăiere specială INOX
Diametrul de frezare (mm) 9.6 - 9.6
Diametrul tijei (mm) 6 - 6
Material de tăiere Alte
Ambalat la 1

Specificații

Număr de piese 5
Dantură Tăiere specială INOX
Diametrul de frezare (mm) 9.6 - 9.6
Diametrul tijei (mm) 6 - 6
Material de tăiere Alte
Marca Klingspor
Model HF 100 Inox
Type Carbide Burrs Set

Descriere

Properties: 5 piece burr set, cut 11, in a Klingspor screw box - Contents: HF 100 A 9,6x19,0x6 (334121), HF 100 C 9,6x19x6 (334138), HF 100 D 9,6x8x6 (334145), HF 100 F 9,6x19x6 (334156), HF 100 L 10x20x6 (334204) Advantages: Presentation of the high performance Inox cut - Practical and safe storage of the burrs - Optimized cut for working on austenitic, corrosion and acid-proof stainless steels - Considerably higher stock removal rate compared to the standard double cut

Numerele articolelor

Cod Articol 4J215907
EAN 4014855277018
UBB 500695748417
UNSPSC 31390000
Nr. articol producător 334221
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.