text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Burghie din carbură HF 100 A Carbide 12,7x25x6


Properties: Cylindrical burr without end-cut - Designation in accordance with DIN 8032: ZYA Advantages: For universal use - Especially suitable for surface grinding

Cod Articol 1G325731
Forma capului Cilindru
Lungime totală (mm) 70
Diametrul arborelui (mm) 6
Lungime de lucru (mm) 25
Dantură Tăiere specială INOX
Ambalat la 1

Specificații

Forma capului Cilindru
Lungime totală (mm) 70
Diametrul arborelui (mm) 6
Lungime de lucru (mm) 25
Dantură Tăiere specială INOX
Material de tăiere HM
Cu arbore Da
Freză de diametru (mm) 12.7
Forma capului în conformitate cu DIN 8032 ZYA
Marca Klingspor
Model HF 100 A
Type Carbide Burr

Descriere

Properties: Cylindrical burr without end-cut - Designation in accordance with DIN 8032: ZYA Advantages: For universal use - Especially suitable for surface grinding

Numerele articolelor

Cod Articol 1G325731
EAN 4014855276226
UBB 500695738848
UNSPSC 31390000
Nr. articol producător 334123
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.