text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Burete abraziv 125 x 89 x 25 G60


Advantages: Suitable for flat or upright use on all four sides - The angled edge (approx. 45°) makes it an exceptional choice for narrow, tapering workpiece contours - Excellent contouring and pressure distribution thanks to flexible foam core - Robust, washable and reusable

Cod Articol 9T199607
Lățime 89
Grosime (mm) 25
Lungime (mm) 125
Granulație 60
Potrivit pentru piatră albastră Nu
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Lățime 89
Grosime (mm) 25
Lungime (mm) 125
Granulație 60
Potrivit pentru piatră albastră Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru metal Da
Potrivit pentru piatră naturală Nu
Potrivit pentru lemn Da
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru vopsea Da
Potrivit pentru sticlă Da
Tipul de particule Aluminium oxide
Cu mâner de mână Nu
Marca Klingspor
Model SK 700 A
Type Abrasive Block

Descriere

Advantages: Suitable for flat or upright use on all four sides - The angled edge (approx. 45°) makes it an exceptional choice for narrow, tapering workpiece contours - Excellent contouring and pressure distribution thanks to flexible foam core - Robust, washable and reusable

Numerele articolelor

Cod Articol 9T199607
EAN 4014855302062
UBB 500695756402
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 337846
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.