text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Burete abraziv 125 x 89 x 25 G100


Advantages: Suitable for flat or upright use on all four sides - The angled edge (approx. 45°) makes it an exceptional choice for narrow, tapering workpiece contours - Excellent contouring and pressure distribution thanks to flexible foam core - Robust, washable and reusable

Cod Articol 6U060076
Lățime 89
Grosime (mm) 25
Lungime (mm) 125
Granulație 100
Potrivit pentru piatră albastră Nu
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Lățime 89
Grosime (mm) 25
Lungime (mm) 125
Granulație 100
Potrivit pentru piatră albastră Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru metal Da
Potrivit pentru piatră naturală Nu
Potrivit pentru lemn Da
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru vopsea Da
Potrivit pentru sticlă Da
Tipul de particule Aluminium oxide
Cu mâner de mână Nu
Marca Klingspor
Model SK 700 A
Type Abrasive Block

Descriere

Advantages: Suitable for flat or upright use on all four sides - The angled edge (approx. 45°) makes it an exceptional choice for narrow, tapering workpiece contours - Excellent contouring and pressure distribution thanks to flexible foam core - Robust, washable and reusable

Numerele articolelor

Cod Articol 6U060076
EAN 4014855302048
UBB 500695756816
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 337848
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.