text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Bloc de șlefuit manual Schleiffix L80xW50mm granulație 240 fină


produs universal pentru curățare și finisare. poate fi folosit pe mai multe materiale. performanță de curățare crescută în mod semnificativ prin utilizarea aditivilor. abraziune moale datorită structurii elastice. poate fi folosit până la uzarea completă

Cod Articol S0680.000.240
Lățime 80
Grosime (mm) 20
Lungime (mm) 50
Materialul suportului Plastic
Granulație 240
Ambalat la 1

Specificații

Lățime 80
Grosime (mm) 20
Lungime (mm) 50
Materialul suportului Plastic
Granulație 240
Potrivit pentru piatră albastră Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru metal Da
Potrivit pentru piatră naturală Da
Potrivit pentru lemn Da
Potrivit pentru piatră Da
Potrivit pentru vopsea Da
Potrivit pentru sticlă Da
Tipul de particule Carbură de siliciu
Cu mâner de mână Nu
Marca Klingspor
Greutate pe bucată (g) 112
Model SFK 655
Type Hand Block

Numerele articolelor

Cod Articol S0680.000.240
EAN 4014855021772
UBB 500504116566
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 13803
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.