text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vă informăm că, în data de 13.09.2024, compania Fabory România va fi închisă. Comenzile plasate online la aceasta dată, se vor livra în 18.09.2024
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
Mounting brackets, with mounting hole perpendicular to thread
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
Spring plungers, Indexing plungers, Locking elements
Indexoare cu acționare tip pârghie
Suporți de montaj
Mounting brackets, with mounting hole perpendicular to thread
58714
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
Continuă cumpărăturile
La coșul de cumpărături
Produsul a fost adăugat cu succes în coșul dvs.
x
Ați găsit tot ce aveți nevoie? Completați comanda cu aceste articole:
KIPP Mounting brackets, with mounting hole perpendicular to thread Negru Filet metric fin Aluminiu 3.2163
Previous
Next
Cod Articol
Culoare
negru
Material
Aluminiu
Material tehnic
3.2163
Filete
Filet metric fin
Info
Material: Aluminiu 3.2163Versiune: Negru anodizatNote: Suporții de montare sunt accesorii de montaj pentru indexoare normale și cu pârghie și extind gama de aplicații la care acestea se pot folosi. Se folosesc împreună cu șuruburi cu locaș hexagonal DIN 912/ISO 4762.
Vedeți toate specificațiile
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Culoare
negru
Material
Aluminiu
Material tehnic
3.2163
Filete
Filet metric fin
Info
Material: Aluminiu 3.2163Versiune: Negru anodizatNote: Suporții de montare sunt accesorii de montaj pentru indexoare normale și cu pârghie și extind gama de aplicații la care acestea se pot folosi. Se folosesc împreună cu șuruburi cu locaș hexagonal DIN 912/ISO 4762.