Mounting brackets, with mounting hole parallel to thread
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
Piese de schimb pentru mașini-unelte
Spring plungers, Indexing plungers, Locking elements
Indexoare cu acționare tip pârghie
Suporți de montaj
Mounting brackets, with mounting hole parallel to thread
58712
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
KIPP Mounting brackets, with mounting hole parallel to thread Negru Filet metric fin Aluminiu 3.2163
Cod Articol
Marca
Kipp
Culoare
negru
Material
Aluminiu
Material tehnic
3.2163
Filete
Filet metric fin
Info
Material: Aluminiu 3.2163Versiune: Negru anodizatNote: Suporții de montare sunt accesorii de montaj pentru indexoare normale și cu pârghie și extind gama de aplicații la care acestea se pot folosi. Se folosesc împreună cu șuruburi cu locaș hexagonal DIN 912/ISO 4762.
Vedeți toate specificațiile
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Marca
Kipp
Culoare
negru
Material
Aluminiu
Material tehnic
3.2163
Filete
Filet metric fin
Info
Material: Aluminiu 3.2163Versiune: Negru anodizatNote: Suporții de montare sunt accesorii de montaj pentru indexoare normale și cu pârghie și extind gama de aplicații la care acestea se pot folosi. Se folosesc împreună cu șuruburi cu locaș hexagonal DIN 912/ISO 4762.
Pentru acest produs nu există documente disponibile pentru descărcare
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Specificații
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați