text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Indexing plungers without collar, with threaded pin Otel inoxidabil sudabil 1.4301, pin tratat 6MM


Cod Articol
Marca Kipp
D1_MM 14
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic 1.4301
Info Material: Oțel. Manșon sudabil 1.4301. Pin indexor 1.4034. Buton rozetă termoplastic gri închis.Versiune: Pin indexor tratat, polizat și lucios.Note: Indexoarele sunt folosite pentru preveni orice schimbare în poziția de blocare datorată forțelor laterale. O nouă poziție de blocare poate fi setată doar după ce pinul a fost dezactivat manual. Manete speciale pot fi montate pe pinul filetat exterior. Acest pin este de asemea potrivit și pentru acționare automată printr-un cilindru pneumatic controlat de un program sau prin comandă electronică folosită cabluri Bowden. Pentru sudarea indexoarelor recomandăm sudarea în gaz inert cu echipament de sudură TIG.
Ambalat la 4
Exclusiv împachetare

Specificații

Marca Kipp
D1_MM 14
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic 1.4301
Info Material: Oțel. Manșon sudabil 1.4301. Pin indexor 1.4034. Buton rozetă termoplastic gri închis.Versiune: Pin indexor tratat, polizat și lucios.Note: Indexoarele sunt folosite pentru preveni orice schimbare în poziția de blocare datorată forțelor laterale. O nouă poziție de blocare poate fi setată doar după ce pinul a fost dezactivat manual. Manete speciale pot fi montate pe pinul filetat exterior. Acest pin este de asemea potrivit și pentru acționare automată printr-un cilindru pneumatic controlat de un program sau prin comandă electronică folosită cabluri Bowden. Pentru sudarea indexoarelor recomandăm sudarea în gaz inert cu echipament de sudură TIG.

Dimensiuni

D 6
D1 14
D3 6
F1 = springiness beginning in N 6
F2 = springiness end in N 14
F x 30° 1.8
H 6
L1 28
L3 43
L4 9

Numerele articolelor

Cod Articol 58630.000.006
EAN 4059245017331
UBB 500689895299
UNSPSC 31162807
Nr. articol producător K0347.03206

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.