text.skipToContent text.skipToNavigation
În perioada 25.12.2025 – 04.01.2026, toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim Sărbători Fericite. Detalii despre programul adaptat: acest articol.

KIPP Indexing plungers, non-lockout type, with locknut Otel inoxidabil 1.4305, cep ne-tratat, maner plastic 12MM


Cod Articol
Marcă Kipp
D1_MM 20
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic 1.4305
Filete Filet metric fin
Greutate pe bucată (g) 146.8
Info Material: Oțel inoxidabil. Manșon filetat 1.4305. Pin indexor 1.4035. Buton rozetă termoplastic gri închis.Versiune: Pin indexor tratat, polizat și lucios.Note: Indexoarele sunt folosite pentru preveni orice schimbare în poziția de blocare datorată forțelor laterale. O nouă poziție de blocare poate fi setată doar după ce pinul a fost dezactivat manual.
Ambalat la 1

Specificații

Marcă Kipp
D1_MM 20
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic 1.4305
Filete Filet metric fin
Greutate pe bucată (g) 146.8
Info Material: Oțel inoxidabil. Manșon filetat 1.4305. Pin indexor 1.4035. Buton rozetă termoplastic gri închis.Versiune: Pin indexor tratat, polizat și lucios.Note: Indexoarele sunt folosite pentru preveni orice schimbare în poziția de blocare datorată forțelor laterale. O nouă poziție de blocare poate fi setată doar după ce pinul a fost dezactivat manual.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

D 12
D1 20
D2 33
F1 = springiness beginning in N 15
F2 = springiness end in N 39
F x 30° 2.8
H 12
L1 28
L2 14
L3 25
L 78
P 1.5
SW1 22
SW2 30

Numerele articolelor

Cod Articol 58572.000.012
EAN 4059245010981
UBB 500689863354
UNSPSC 31162807
Nr. articol producător K0338.12412

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.