Piese de schimb pentru mașini-unelte
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
Piese de schimb pentru mașini-unelte
Clamping levers, Tension levers, Cam levers
Manete de strângere rapidă
Manete de strângere rapidă
Manete de strângere rapidă, filet intern
58143
58143.060.001
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
KIPP Cam levers, internal thread Negru Otel inoxidabil 1.4305, maner plastic M6
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Marca
Kipp
Culoare
negru
D1_MM
18.1
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
1.4305
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
23.6
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Marca
Kipp
Culoare
negru
D1_MM
18.1
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
1.4305
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
23.6
Info
Material: Mâner și șaibă de mișcare din plastic ranforsat cu fibră de sticlă PA 66. Pin pivotant oțel inoxidabil 1.4305. Cep și șaibă oțel inoxidabil 1.4305.Versiune: Mâner și șaibă de mișcare negre. Pin pivotant lucios. Cep și șaibă oțel inox lucios.Note: Materialele plastice sunt afectate de fluaj când sunt sub sarcină constant, acest fapt duce la reducerea forței de strângere.
Codul mărfurilor
7318190090
Dimensiuni
A
71.5
A1
79.6
B
22
B1
16
Forță manuală FH (N)
125
D
6
D1
18.1
D2
9
F
2.5
H
14
H1
23.4
S
1.15
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
58143.060.001
EAN
4059245029877
UBB
500689999810
UNSPSC
31162807
Nr. articol producător
K0646.1531106
Descărcați ca PDF
Imprimare
Pentru acest produs nu există documente disponibile pentru descărcare
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Specificații
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați