Ball lock pins with mushroom knob, self-locking
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Piese de schimb pentru mașini-unelte
Spring plungers, Indexing plungers, Locking elements
Indexoare cu acționare tip pârghie
Știfturi de blocare cu bilă
Ball lock pins with mushroom knob, self-locking
58722
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
KIPP Ball lock pins with mushroom knob, self-locking Otel inoxidabil
Cod Articol
Marca
Kipp
Material
Oțel inoxidabil
Info
Material: Pin oțel inoxidabil 1.4542. Buton rozetă și buton acționare oțel inoxidabil 1.4305. Bile oțel inoxidabil 1.4125. Inel de compresie oțel inoxidabil.Versiune: Toate piesele din oțel inoxidabil pasivate. Pin tratat la minim 40 HRC. Bile tratate la 58 +4 HRC.Note: Pinurile de blocare cu bilă sunt folosite pentru fixări rapide și ușoare și conectarea de piese sau subansamble de piese. Cele două bile sunt dezactivate prin apăsarea pe buton și pinul poate fi poziționat în orificiile pieselor. Eliberarea butonului blochează bilele și blochează conexiunea. Pinurile de blocare cu bilă pot fi oferite cu cabluri de fixare dacă este necesar. Cepurile din oțel inoxidabil tratat permite sarcini extreme cu uzură redusă. Forța de frecare (F) = S · τ aB max.Accesorii: Cablu spiral de siguranță K0367.10200 Cablu de reținere cu buclă K0367. Inel metalic K0367.15/19/23 Bucșă pentru pinuri de blocare cu bilă K0724
Vedeți toate specificațiile
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Marca
Kipp
Material
Oțel inoxidabil
Info
Material: Pin oțel inoxidabil 1.4542. Buton rozetă și buton acționare oțel inoxidabil 1.4305. Bile oțel inoxidabil 1.4125. Inel de compresie oțel inoxidabil.Versiune: Toate piesele din oțel inoxidabil pasivate. Pin tratat la minim 40 HRC. Bile tratate la 58 +4 HRC.Note: Pinurile de blocare cu bilă sunt folosite pentru fixări rapide și ușoare și conectarea de piese sau subansamble de piese. Cele două bile sunt dezactivate prin apăsarea pe buton și pinul poate fi poziționat în orificiile pieselor. Eliberarea butonului blochează bilele și blochează conexiunea. Pinurile de blocare cu bilă pot fi oferite cu cabluri de fixare dacă este necesar. Cepurile din oțel inoxidabil tratat permite sarcini extreme cu uzură redusă. Forța de frecare (F) = S · τ aB max.Accesorii: Cablu spiral de siguranță K0367.10200 Cablu de reținere cu buclă K0367. Inel metalic K0367.15/19/23 Bucșă pentru pinuri de blocare cu bilă K0724
Pentru acest produs nu există documente disponibile pentru descărcare
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Specificații
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați