Știfturi de blocare cu bilă și mâner L
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
Piese de schimb pentru mașini-unelte
Spring plungers, Indexing plungers, Locking elements
Indexoare cu acționare tip pârghie
Știfturi de blocare cu bilă
Știfturi de blocare cu bilă și mâner L
58723
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
KIPP Ball lock pins with L-grip, self-locking Negru Aluminiu / otel inoxidabil
Previous
Next
Cod Articol
Marca
Kipp
Culoare
negru
Material
Aluminiu / otel inoxidabil
Material tehnic
EN AC-46200/1.4542
Info
Material: Pin oțel inoxidabil 1.4542. Mâner aluminiu turnat EN-AC 46000. Buton aluminiu EN-AW 2024 T4. Bile oțel inoxidabil 1.4125. Inel de compresie oțel inoxidabil.Versiune: Toate piesele din oțel inoxidabil pasivate. Pin tratat la minim 40 HRC. Mâner negru anodizat. Buton albastru anodizat. Bile tratate la 58 +4 HRC.Note: Pinurile de blocare cu bilă sunt folosite pentru fixări rapide și ușoare și conectarea de piese sau subansamble de piese. Cele două bile sunt dezactivate prin apăsarea pe buton și pinul poate fi poziționat în orificiile pieselor. Eliberarea butonului blochează bilele și blochează conexiunea. Pinurile de blocare cu bilă pot fi oferite cu cabluri de fixare dacă este necesar. Cepurile din oțel inoxidabil tratat permite sarcini extreme cu uzură redusă. Forța de frecare (F) = S · τ aB max.Accesorii: Cablu spiral de siguranță K0367.10200 Cablu de reținere cu buclă K0367. Inel metalic K0367.15/19/23 Bucșă pentru pinuri de blocare cu bilă K0724
Vedeți toate specificațiile
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Marca
Kipp
Culoare
negru
Material
Aluminiu / otel inoxidabil
Material tehnic
EN AC-46200/1.4542
Info
Material: Pin oțel inoxidabil 1.4542. Mâner aluminiu turnat EN-AC 46000. Buton aluminiu EN-AW 2024 T4. Bile oțel inoxidabil 1.4125. Inel de compresie oțel inoxidabil.Versiune: Toate piesele din oțel inoxidabil pasivate. Pin tratat la minim 40 HRC. Mâner negru anodizat. Buton albastru anodizat. Bile tratate la 58 +4 HRC.Note: Pinurile de blocare cu bilă sunt folosite pentru fixări rapide și ușoare și conectarea de piese sau subansamble de piese. Cele două bile sunt dezactivate prin apăsarea pe buton și pinul poate fi poziționat în orificiile pieselor. Eliberarea butonului blochează bilele și blochează conexiunea. Pinurile de blocare cu bilă pot fi oferite cu cabluri de fixare dacă este necesar. Cepurile din oțel inoxidabil tratat permite sarcini extreme cu uzură redusă. Forța de frecare (F) = S · τ aB max.Accesorii: Cablu spiral de siguranță K0367.10200 Cablu de reținere cu buclă K0367. Inel metalic K0367.15/19/23 Bucșă pentru pinuri de blocare cu bilă K0724
Pentru acest produs nu există documente disponibile pentru descărcare
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Specificații
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați