text.skipToContent text.skipToNavigation

KCL Mănuși de protecție mărimea 10


Referência 69010KCL
Culoare Maro
Design 5 degete
Izolat Nu
Grosime (mm) 3.5
Clasa de calitate Alte
Acoperire Complet acoperit
Material Vinyl
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Culoare Maro
Design 5 degete
Izolat Nu
Grosime (mm) 3.5
Clasa de calitate Alte
Acoperire Complet acoperit
Material Vinyl
Tip de închidere Trage
Tip de livrare Pereche
Versiunea lungă Nu
Cu strat antiderapant Da
Finisarea suprafeței Alte
Mărimea mănușilor 10
Protecție împotriva riscului mecanic Da
Protecție împotriva riscului chimic Nu
Protecție împotriva riscului de microorganisme Nu
Protecție împotriva riscului de căldură și de incendiu Nu
Protecție împotriva riscului de frig Da
Protecția împotriva riscului de contaminare radioactivă Nu
Protecția împotriva riscului de radiații ionizante Nu
Căptușită Nu
Vizibilitate ridicată (culori de semnalizare) Nu
Tipul de manșetă Manșetă cu lungimea încheieturii mâinii
Marca Kcl
Greutate pe bucată (g) 256
Model Cama Iso
Type Cold-Resistant Gloves

Números do artigo

Referência 69010KCL
EAN 4008198769002
UBB 500620259241
UNSPSC 46181504
Artigo do fabricante nr 069010111X
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.