text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 24.12.2024 – 02.01.2025 toate punctele de lucru  Fabory România vor fi închise, primele livrări se vor efectua începând cu 09.01.2025. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite!

ISO 2338 Stainless Steel A1 Dowel Pin m6 Fitting

Depending on availability, A2 can also be supplied instead of A1. Cylindrical pins are used to fix two or more elements to each other. If the connection has to be dismantled more often, the use of conical pins is recommended. The nominal length (L) is measured including the bevels.

Cod Articol
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A1

Specificații

Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A1

Descriere

Depending on availability, A2 can also be supplied instead of A1. Cylindrical pins are used to fix two or more elements to each other. If the connection has to be dismantled more often, the use of conical pins is recommended. The nominal length (L) is measured including the bevels.

Standarde

ISO 2338

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.