text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 24.12.2024 – 02.01.2025 toate punctele de lucru  Fabory România vor fi închise, primele livrări se vor efectua începând cu 09.01.2025. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite!

Inspection camera SeeSnake® NANOreel® Cable-L.25m Camera head-D.15,5mm w.Transmitter


Ideal pentru aplicații de inspecție pe distanțe mai lungi cu diametre mici - diametrul mic de 15,5 mm al capului camerei și un cerc de rotire strâns al camerei, precum și cablul de împingere ultra-flexibil, permit inspecții chiar și în țevi de 25 mm (1 inch) cu curbe strânse, până la o lungime de 25 de metri - de regulă, camera poate fi utilizată de la

Ambalat la 1

Descriere

Ideal pentru aplicații de inspecție pe distanțe mai lungi cu diametre mici - diametrul mic de 15,5 mm al capului camerei și un cerc de rotire strâns al camerei, precum și cablul de împingere ultra-flexibil, permit inspecții chiar și în țevi de 25 mm (1 inch) cu curbe strânse, până la o lungime de 25 de metri - de regulă, camera poate fi utilizată de la un diametru al țevii de 30 mm cu curbe de 90° (în funcție de tipul și starea țevii) - unitatea compactă poate fi transportată și depozitată cu ușurință și economisind spațiu - suportul integrat oferă versatilitate în utilizare și stabilitate îmbunătățită - transmițătorul integrat de 512 Hz permite localizarea simplă. - Compatibil cu monitoarele SeeSnake prin intermediul cablului de conectare standard Date tehnice: Lungime cablu metri: 25 Diametru cablu mm: 7,2 pentru cabluri mm: 25-50 Rezoluție: 510 x 496 (PAL) Nr. articol 4000 829 888: Adaptor cu mâner de andocare necesar pentru 4000 829 887 și utilizarea CA-350

Numerele articolelor

Cod Articol 4P117852
UBB 500584093222
UNSPSC 45121603
Nr. articol producător 70038
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.