text.skipToContent text.skipToNavigation

Inserție pentru cheie electrică Gedore K 21 L Lățime de 1 inch între plăcuțe 24 mm lungime 100 mm


Angrenaj pătrat conform DIN 3121 - H 25, ISO 1174, oțel special GEDORE, finisaj metalic, oțel, brunit

Cod Articol
Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 24
Lungime (mm) 100
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1 inch
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 24
Lungime (mm) 100
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Nu
Cu articulație Nu
Adâncimea cheii (mm) 13
Pentru șurubelniță cu impact Da
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Model K 21 L 24
Type Impact Socket

Descriere

Angrenaj pătrat conform DIN 3121 - H 25, ISO 1174, oțel special GEDORE, finisaj metalic, oțel, brunit

Numerele articolelor

Cod Articol G2336.240.001
EAN 4010886618547
UBB 203120488937
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător 6185430

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.