text.skipToContent text.skipToNavigation

Inserție pentru cheie electrică Gedore K 21 1 inch lățime pe platane 50 mm lungime 72 mm


Acționat de mașină, potrivit pentru toate uneltele electrice și pneumatice standard, cu acționare pătrată conform DIN 3121 - H 25, ISO 1174, oțel special GEDORE, finisaj metalic, Utilizați KB 3770 și KB 3775 de la 75 mm în sus, * nu este standardizat, * nu este standardizat

Cod Articol
Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 50
Lungime (mm) 80
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1 inch
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 50
Lungime (mm) 80
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Nu
Cu articulație Nu
Adâncimea cheii (mm) 27
Pentru șurubelniță cu impact Da
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 1050
Model K 21 50
Type Impact Socket

Descriere

Acționat de mașină, potrivit pentru toate uneltele electrice și pneumatice standard, cu acționare pătrată conform DIN 3121 - H 25, ISO 1174, oțel special GEDORE, finisaj metalic, Utilizați KB 3770 și KB 3775 de la 75 mm în sus, * nu este standardizat, * nu este standardizat

Numerele articolelor

Cod Articol G2335.500.001
EAN 4010886618400
UBB 203120487376
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător 6184030

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.