text.skipToContent text.skipToNavigation

Warmtebeeldcamera TV 293 3,2 inch kleuren-LC-display 220 x 160 beeldpunten -20 TESTBOY


Artikelnummer 0R254701
Met geheugen functie Ja
USB aansluiting Ja
Autofocus Nee
Met touchscreen Nee
Externe stroomvoorziening vereist Nee
Ethernet Nee
Gigabit Ethernet Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Met geheugen functie Ja
USB aansluiting Ja
Autofocus Nee
Met touchscreen Nee
Externe stroomvoorziening vereist Nee
Ethernet Nee
Gigabit Ethernet Nee
Bluetooth interface Nee
Displaydiagonaal (cm) 3.2
WiFi-Compatible Nee
Intern geheugen Nee
Met statiefhouder Nee
Met communicatie-interface RS-232 Nee
Met communicatie-interface RS-485 Nee
HDMI-aansluiting Nee
Met laser Ja
SD-kaartslot Nee
MicroSD-kaartslot Nee
Temperatuurmeetbereik (°C) -20 - 300
Batterij-/accuvoeding Ja
Automatische oriëntatie Nee
Warmtebeeld Ja
Visueel beeld Ja
Video-opname Nee
Gekoelde detector Nee
Met ingebouwde lamp Nee
Analoge video uitgang Nee
FireWire (IEEE1394) aansluiting Nee
Focus stacking Nee
Image averaging Nee
Met laser afstandsmeter Nee
Warmtebeeld-/visueel beeld (in één beeld) Nee
Verhoog beeldgrootte Nee
Met digitaal alarm Nee
Geschikt voor uitwisselbare lenzen Nee
CompactFlash I card slot Nee
CompactFlash II card slot Nee
MiniSD-card slot Nee
Schermresolutie (horizontaal) (px) 160
Schermresolutie (verticaal) (px) 220
Met vochtsensor Nee
Merk Testboy
Goederencode 90251900

Artikelnummers

Artikelnummer 0R254701
EAN 4028532102937
UBB 500573824629
UNSPSC 46171615
Fabrikant artikelnummer 4000828082
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.