Furtunuri & tamburi
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
0W318266
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
Industrial hose professional internal dm 52 mm length 20 m black castor PARSCH
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
0W318266
Grosimea peretelui (mm)
2.3
Transparent
Nu
Material încrustat
Alte
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
17
Materialul peretelui interior
NBR (cauciuc nitrilic)
Materialul peretelui exterior
NBR (cauciuc nitrilic)
Potrivit pentru alimente
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Grosimea peretelui (mm)
2.3
Transparent
Nu
Material încrustat
Alte
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
17
Materialul peretelui interior
NBR (cauciuc nitrilic)
Materialul peretelui exterior
NBR (cauciuc nitrilic)
Potrivit pentru alimente
Nu
Culoarea peretelui interior
Alte
Sârmă statică
Nu
Diametru nominal
2 inch (50)
Presiunea minimă de rupere (bar)
50
Perete interior conductiv din punct de vedere electric
Nu
Spirală
Nici unul
Culoarea peretelui exterior
negru
Marca
Parsch
Type
4000350053
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
0W318266
UBB
500719212382
UNSPSC
20122347
Nr. articol producător
2558 M.K.