text.skipToContent text.skipToNavigation

Ideal plate shears D216-260L length 260 mm ERDI

Lames en acier inoxydable trempé par induction 59 HRC. Pour les coupes droites en continu et le chantournage. Avec poignées ouvertes, courbées. Poignées laquées

Numer artykułu 5Y932484
Długość (mm) 260
Działanie Leworęczny
Maks. grubość płyty (mm) 1
Model prosty Tak
Marka Erdi
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 260
Działanie Leworęczny
Maks. grubość płyty (mm) 1
Model prosty Tak
Marka Erdi

Opis

For continuous, straight and curved cuts. D216 – Painted handles. D116 – PVC dipped handles. Available in right or left cutting versions

Numery artykułów

Numer artykułu 5Y932484
UBB 500719113044
UNSPSC 27111507
Artykuł producenta nr D216-260L
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.