text.skipToContent text.skipToNavigation

Cinta de enmascarar HPX 4400 Naranja 50mm x 50m


Bandă de mascare „aurie” de înaltă calitate, pentru margini extrem de ascuțite. Aderență bună la metal, sticlă, materiale plastice și cauciuc. Rezistentă la solvenți. Rezistentă la UV, nu lasă reziduuri pe majoritatea substraturilor dacă este îndepărtată în termen de 4 luni de la aplicare. Potrivită și ca bandă pentru linii fine pentru aplicații auto

Numéro d'article 1W316988
Color Orange
Anchura 50
Resistente a los rayos UV
Espesor (mm) 0.09
Longitud (mm) 50
Emballé par 1

Spécifications

Color Orange
Anchura 50
Resistente a los rayos UV
Espesor (mm) 0.09
Longitud (mm) 50
Material Otro
Resistencia a la temperatura (°C) 100 - 100
Autoadhesivo/amalgamante
Marca HPX
Codigo SA 48114120
Type Masking Tape

La description

Bandă de mascare „aurie” de înaltă calitate, pentru margini extrem de ascuțite. Aderență bună la metal, sticlă, materiale plastice și cauciuc. Rezistentă la solvenți. Rezistentă la UV, nu lasă reziduuri pe majoritatea substraturilor dacă este îndepărtată în termen de 4 luni de la aplicare. Potrivită și ca bandă pentru linii fine pentru aplicații auto

Numéros d'articles

Numéro d'article 1W316988
EAN 5425014223484
UBB 500637122499
UNSPSC 31201503
N° Article du fabricant FP5050
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.