Uploaded catalog
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
Benzi
Benzi izolatoare
IR5020HPX
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
Bandă izolatoare HPX 52300 Roșu 50mm x 20M IR5020
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Bandă izolatoare din PVC. Potrivit pentru izolarea electrică și o mare varietate de aplicații
Descriere completa
Cod Articol
IR5020HPX
Culoare
Red
Lățime
50
Grosime (mm)
0.12
Lungime (mm)
20
Material
Clorura de polivinil (PVC)
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
Red
Lățime
50
Grosime (mm)
0.12
Lungime (mm)
20
Material
Clorura de polivinil (PVC)
Rezistență la temperatură (°C)
80 - 80
Izolație
Da
Potrivit pentru înaltă tensiune
Da
Autoadezivitate/amalgamare
Da
Marca
HPX
Greutate pe bucată (g)
169
Codul mărfurilor
39191080
Type
Insulation Tape
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Bandă izolatoare din PVC. Potrivit pentru izolarea electrică și o mare varietate de aplicații
Numerele articolelor
Cod Articol
IR5020HPX
EAN
5425014225181
UBB
500619970816
UNSPSC
31201500
Nr. articol producător
IR5020