text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX Duct tape 6200 Albastru deschis 48mm x 25m


Bandă de pânză foarte rezistentă, universală, de înaltă calitate, cu putere adezivă ridicată. Potrivit pentru fixarea și repararea țevilor, tuburilor, furtunurilor de grădină etc.. Se rupe manual. Impermeabilă și rezistentă la intemperii

Cod Articol 3Q297635
Culoare Albastru
Lățime 48
Grosime (mm) 0.3
Lungime (mm) 25
Material Alte
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Albastru
Lățime 48
Grosime (mm) 0.3
Lungime (mm) 25
Material Alte
Rezistență la temperatură (°C) 60 - 80
Autoadezivitate/amalgamare Da
Marca HPX
Type Repair Tape

Descriere

Bandă de pânză foarte rezistentă, universală, de înaltă calitate, cu putere adezivă ridicată. Potrivit pentru fixarea și repararea țevilor, tuburilor, furtunurilor de grădină etc.. Se rupe manual. Impermeabilă și rezistentă la intemperii

Numerele articolelor

Cod Articol 3Q297635
EAN 5425014220698
UBB 500647466183
UNSPSC 31201501
Nr. articol producător CL5025
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.