text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX Bandă spumă dublu acoperită Transparent 19mm x 5m

Cod Articol 1Q437863
Culoare Alte
Lățime 19
Grosime (mm) 1
Cu două fețe Da
Lungime (mm) 5

Specificații

Culoare Alte
Lățime 19
Grosime (mm) 1
Cu două fețe Da
Lungime (mm) 5
Material Acril
Rezistență la temperatură (°C) 120 - 120
Transparent Da
Autoadezivitate/amalgamare Da
Marca HPX
Type Mounting Tape

Descriere

Bandă acrilică cu două fețe, 100% transparentă, de înaltă rezistență. Foarte potrivită pentru montarea tuturor tipurilor de obiecte. Aderență bună la metal, sticlă și majoritatea materialelor plastice. Potrivit pentru sarcini grele. Rezistentă la umezeală. Pentru utilizare atât în interior, cât și în exterior. Înlocuiește șuruburile, niturile oarbe, sudurile și adezivii lichizi

Numerele articolelor

Cod Articol 1Q437863
EAN 5425014229745
UBB 500679259530
UNSPSC 31201500
Nr. articol producător HT1905
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.