text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX Bandă spumă dublu acoperită Negru 19mm x 50m DM1950


Bandă dublă față din spumă cu putere mare de aderență. Potrivit pentru fixarea permanentă a tuturor tipurilor de obiecte. Aderență bună la sticlă, lemn, metal și majoritatea materialelor plastice. Utilizare în interior și exterior. Rezistentă la UV și solvenți

Numéro d'article DM1950HPX
Culoare negru
Lățime 19
Rezistent la UV Da
Grosime (mm) 0.95
Cu două fețe Da
Emballé par 1

Spécifications

Culoare negru
Lățime 19
Rezistent la UV Da
Grosime (mm) 0.95
Cu două fețe Da
Lungime (mm) 50
Material Polietilenă (PE)
Rezistență la temperatură (°C) 120 - 120
Autoadezivitate/amalgamare Da
Marca HPX
Greutate pe bucată (g) 424
Codul mărfurilor 39191080
Type Mounting Tape

La description

Bandă dublă față din spumă cu putere mare de aderență. Potrivit pentru fixarea permanentă a tuturor tipurilor de obiecte. Aderență bună la sticlă, lemn, metal și majoritatea materialelor plastice. Utilizare în interior și exterior. Rezistentă la UV și solvenți

Numéros d'articles

Numéro d'article DM1950HPX
EAN 5425014223996
UBB 500619968851
UNSPSC 23271807
N° Article du fabricant DM1950
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.