text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX Bandă izolatoare Transparent 25mm x 3m


Permanent, waterproof sealing. Insulation of electrical wires. Suitable for all surfaces. Leaves no residue. Easy to use. Pressure resistant up to 8 bar.

Cod Articol 7J809810
Culoare Alte
Lățime 25
Grosime (mm) 0.5
Lungime (mm) 3
Material Silicone
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Alte
Lățime 25
Grosime (mm) 0.5
Lungime (mm) 3
Material Silicone
Rezistență la temperatură (°C) 200 - 260
Transparent Da
Izolație Da
Potrivit pentru înaltă tensiune Da
Autoadezivitate/amalgamare Da
Marca HPX

Descriere

Permanent, waterproof sealing. Insulation of electrical wires. Suitable for all surfaces. Leaves no residue. Easy to use. Pressure resistant up to 8 bar.

Numerele articolelor

Cod Articol 7J809810
EAN 5425014225884
UBB 500647484996
UNSPSC 31201500
Nr. articol producător SI2503
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.