text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX Bandă dublu vopsită Transparent 19mm x 16,5m HT1916


Bandă acrilică cu două fețe, 100% transparentă, de înaltă rezistență. Foarte potrivită pentru montarea tuturor tipurilor de obiecte. Aderență bună la metal, sticlă și majoritatea materialelor plastice. Potrivit pentru sarcini grele. Rezistentă la umezeală. Pentru utilizare atât în interior, cât și în exterior. Înlocuiește șuruburile, niturile oarbe, sud

Cod Articol HT1916HPX
Culoare Alte
Lățime 19
Grosime (mm) 1
Cu două fețe Da
Lungime (mm) 16.5
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Alte
Lățime 19
Grosime (mm) 1
Cu două fețe Da
Lungime (mm) 16.5
Material Acril
Rezistență la temperatură (°C) 120 - 120
Transparent Da
Autoadezivitate/amalgamare Da
Marca HPX
Greutate pe bucată (g) 457.8
Type Mounting Tape

Descriere

Bandă acrilică cu două fețe, 100% transparentă, de înaltă rezistență. Foarte potrivită pentru montarea tuturor tipurilor de obiecte. Aderență bună la metal, sticlă și majoritatea materialelor plastice. Potrivit pentru sarcini grele. Rezistentă la umezeală. Pentru utilizare atât în interior, cât și în exterior. Înlocuiește șuruburile, niturile oarbe, sudurile și adezivii lichizi

Numerele articolelor

Cod Articol HT1916HPX
EAN 5425014223897
UBB 500619969438
UNSPSC 31201500
Nr. articol producător HT1916
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.